Referenties
Grundfos:NK100-200/211A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111739
Fabrikant:98847691
EAN:5712602329964

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK100-200/211A2F2AE-SBQQE
Standard pumps (ISO2858 compliant)
Grundfos NK 100-200/211 A2F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp voor het verpompen van (licht) vervuild water. Met een nominale opvoerhoogte van 12,96 m en vloeistoftemperaturen van -25 tot 120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 2723,3 l/min |
| Afzuighoogte | 12,96 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-415 V |
| Kop | 12,96 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.937,23 excl. BTW
/ stuk
€ 9.604,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
