Referenties
Grundfos:CRN1S-6 A-P-G-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:A0114433
Fabrikant:96516041
EAN:5700396735689

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRN1S-6 A-P-G-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Grundfos CRN 1S-6 A-P-G-E-HQQE verticale meertraps centrifugaalpomp voor 50 Hz met 3x230/400V motor (0,37 kW).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,37 kW |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x230/400 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.466,87 excl. BTW
/ stuk
€ 1.774,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
