Referenties
Grundfos:NK100-250/258 EUPA2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111727
Fabrikant:98973181
EAN:5712604500217

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK100-250/258 EUPA2F2AE-SBQQE
Standard pumps (ISO2858 compliant)
Grundfos NK 100-250/258 EUPA2F2AE-SBQQE is een eentraps niet-zelfaanzuigende centrifugaalpomp met 110 kW motor. Vermogen en opvoerhoogte voor transport van water bij -25..120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 110 kW |
| Debiet | 5406,7 l/min |
| Afzuighoogte | 81,83 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 81,83 m (nominale opvoerhoogte) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37.021,26 excl. BTW
/ stuk
€ 44.795,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
