Referenties
Grundfos:NB32-200/216 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0113434
Fabrikant:98269499
EAN:5711492213988

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB32-200/216 A-F2-A-BQQE
Grundfos NB 32-200/216 A-F2-A-BQQE is een niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp (1,1 kW) voor waterachtige vloeistoffen. Debiet tot 316,17 l/min en opvoerhoogte tot 12,53 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,1 kW |
| Debiet | 316,17 l/min |
| Afzuighoogte | 12,53 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-415 V |
| Kop | 12,53 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.117,02 excl. BTW
/ stuk
€ 2.561,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
