Referenties
Grundfos:NK100-315/272A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111719
Fabrikant:98970551
EAN:5712604449493

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK100-315/272A1F2AE-SBQQE
Standard pumps (ISO2858 compliant)
Grundfos NK 100-315/272A1F2AE-SBQQE: niet-zelfaanzuigende, 1-traps centrifugaalpomp voor water. Max. 2100 l/min en 11,5 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 4 kW |
| Debiet | 2100 l/min |
| Afzuighoogte | 11,5 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y v (50 hz) V |
| Kop | 11,5 m |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.382,73 excl. BTW
/ stuk
€ 10.143,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
