Referenties
Grundfos:NB125-250/236 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112485
Fabrikant:98097357
EAN:5710628962172

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB125-250/236 A-F2-A-BQQE
Grundfos NB125-250/236 A-F2-A-BQQE is een niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp met 15 kW vermogen en 240,1 m³/h debiet. Opvoerhoogte tot 15,73 m bij water (-25 tot 120 °C).
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 15 kW |
| Debiet | 4001,7 l/min |
| Afzuighoogte | 15,73 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 15,73 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.411,79 excl. BTW
/ stuk
€ 8.968,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
