Referenties
Grundfos:NK100-315/301A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111715
Fabrikant:98970553
EAN:5712604449530

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK100-315/301A1F2AE-SBQQE
Standard pumps (ISO2858 compliant)
Niet-zelfaanzuigende eentraps Grundfos NK 100-315/301 A1F2AE-SBQQE voor water tot 120°C. Vermogen 5,5 kW, debiet 1853,3 l/min en opvoerhoogte 12,4 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Debiet | 1853,3 l/min |
| Afzuighoogte | 12,4 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 12,4 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.186,61 excl. BTW
/ stuk
€ 11.115,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
