Referenties
Grundfos:NB32-200.1/175 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112303
Fabrikant:98672565
EAN:5711499350648

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB32-200.1/175 A-F2-A-BQQE
Grundfos NB 32-200.1/175 A-F2-A-BQQE is een niet-zelfaanzuigende eentraps normblokpomp (0,37 kW) voor water tot 120 °C.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,37 kW |
| Debiet | 144,83 l/min |
| Afzuighoogte | 6,81 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 400 V |
| Kop | 6,81 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.786,49 excl. BTW
/ stuk
€ 2.161,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
