Referenties
Grundfos:NK 125-315/317A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111668
Fabrikant:98444952
EAN:5711495149673

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK 125-315/317A2F2AE-SBQQE
Grundfos NK 125-315/317 A2F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp met 250 kW, 485 m³/h en 130,4 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 250 kW |
| Debiet | 8083,3 l/min |
| Afzuighoogte | 130,4 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380/660 V |
| Kop | 130,4 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76.580,78 excl. BTW
/ stuk
€ 92.662,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
