Referenties
Grundfos:CRNE15-04 A-P-G-E-HQQE 3x380-500 60 Hz
Rubix:A0109558
Fabrikant:99071584
EAN:5712606194292


Technische samenvatting
| Debiet | 341,7 l/min |
|---|---|
| Afzuighoogte | 81,8 m |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
Productdetails : GRUNDFOS POMP CRNE15-04 A-P-G-E-HQQE 3x380-500 60 Hz
Grundfos CRNE15-04 A-P-G-E-HQQE verticale meertraps centrifugaalpomp voor proceswater. 4 trappen, debiet 20,5 m³/u en max 81,8 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Debiet | 341,7 l/min |
| Afzuighoogte | 81,8 m |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x380-500 V |
| Kop | 64,5 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.011,54 excl. BTW
/ stuk
€ 8.483,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen