Referenties
Grundfos:NK125-200/226 EUPA2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111688
Fabrikant:98973708
EAN:5712604510896

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK125-200/226 EUPA2F2AE-SBQQE
Grundfos NK125-200/226 eindsuction pomp met EUPA2F2AE-SBQQE uitvoering. 15 kW, nominale opvoerhoogte 5,9 m en vloeistoftemperatuur -25..120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 15 kW |
| Debiet | 3001,7 l/min |
| Afzuighoogte | 5,9 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 5,9 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.430,58 excl. BTW
/ stuk
€ 12.621,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
