Referenties
Grundfos:TPD 65-30/4-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Rubix:A0113405
Fabrikant:98957990
EAN:5712604244579

Productdetails : GRUNDFOS POMP TPD 65-30/4-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Grundfos TPD pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal twin-head pumps with mechanical shaft seal and primally for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TPD 65-30/4 (98957990) is een eentraps in-line circulatiepomp met twin-head ontwerp. Voorzien voor water in verwarmings- en koelsystemen (400Y/50 Hz).
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,25 kW |
| Debiet | 356,6 l/min |
| Afzuighoogte | 2,01 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3x220/240d / 380/415y V |
| Kop | 2,01 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.903,53 excl. BTW
/ stuk
€ 4.723,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
