Referenties
Grundfos:NK125-250/232A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111681
Fabrikant:98972426
EAN:5712604485057

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK125-250/232A2F2AE-SBQQE
Grundfos normfundatiepomp NK125-250/232A2F2AE-SBQQE met 4 kW en 6,5 m opvoerhoogte. Niet-zelfaanzuigend, ééntraps centrifugaalpomp voor water tot 120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 4 kW |
| Debiet | 2700 l/min |
| Afzuighoogte | 6,5 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 6,5 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.221,63 excl. BTW
/ stuk
€ 11.158,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
