Referenties
Grundfos:NK40-160/144A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111503
Fabrikant:98565646
EAN:5711497292841

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK40-160/144A1F2AE-SBQQE
Grundfos NK 40-160/144 A1F2AE-SBQQE normpomp (niet-zelfaanzuigend) voor water. 4 kW, met hoge opvoerhoogte en werking tot 120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 4 kW |
| Debiet | 53,02 l/min |
| Afzuighoogte | 29 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-420 V |
| Kop | 144 |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.540,31 excl. BTW
/ stuk
€ 5.493,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
