Referenties
Grundfos:NK125-250/249A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111680
Fabrikant:98731075
EAN:5712600607071

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK125-250/249A2F2AE-SBQQE
Grundfos NK125-250/249 eindsuction pomp (A2F2AE-SBQQE, BQQE) voor niet-zelfaanzuigende, enkeltraps centrifugaal toepassingen. 18,5 kW en 255,5 m³/h.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 18,5 kW |
| Debiet | 4258,3 l/min |
| Afzuighoogte | 17,68 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 17,68 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.568,58 excl. BTW
/ stuk
€ 13.997,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
