Referenties
Grundfos:NB100-200/170 AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112561
Fabrikant:98975724
EAN:5712604548080

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB100-200/170 AS-F2-A-BQQE
Grundfos NB 100-200/170 AS-F2-A-BQQE is een genormeerde, niet-zelfaanzuigende enkeltraps centrifugaalpomp voor water. Ontworpen voor -25…120 °C.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 30 kW |
| Debiet | 4473,33 l/min |
| Afzuighoogte | 28,03 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 28,03 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.314,14 excl. BTW
/ stuk
€ 11.270,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
