Referenties
Grundfos:NK125-250/253A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111676
Fabrikant:98972428
EAN:5712604485095


Technische samenvatting
| Vermogen | 5,5 kW |
|---|---|
| Debiet | 6304 l/min |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
Productdetails : GRUNDFOS POMP NK125-250/253A2F2AE-SBQQE
Grundfos NK 125-250/253 met 5,5 kW en 6.304 l/min. Niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp voor schoon water tot -40/+140 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Debiet | 6304 l/min |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-420 V |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.040,78 excl. BTW
/ stuk
€ 12.149,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen