Referenties
Grundfos:NK125-500/524A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111648
Fabrikant:98972458
EAN:5712604485699

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK125-500/524A2F2AE-SBQQE
Grundfos NK 125-500/524 (A2F2AE-SBQQE) is een eentraps end-suction centrifugaalpomp voor water. Ontworpen voor 37 kW vermogen met 37,53 m nominale opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 37 kW |
| Debiet | 3723,3 l/min |
| Afzuighoogte | 37,53 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | kop (h): 37,53 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26.234,10 excl. BTW
/ stuk
€ 31.743,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
