Referenties
Grundfos:NB125-500/546 AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112418
Fabrikant:98975874
EAN:5712604551066

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB125-500/546 AS-F2-A-BQQE
Grundfos NB125-500/546 AS-F2-A-BQQE normblokpomp met 45 kW aandrijving. Niet-zelfaanzuigend, enkeltraps voor schoon water en (optioneel) glycol.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 45 kW |
| Debiet | 3780 l/min |
| Afzuighoogte | 41,88 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 41,88 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20.461,48 excl. BTW
/ stuk
€ 24.758,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
