Referenties
Grundfos:NK150-200/218-202A2F1AE-SBQQE
Rubix:A0111637
Fabrikant:98972912
EAN:5712604494660

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK150-200/218-202A2F1AE-SBQQE
Grundfos NK 150-200/218-202 A2F1AE-SBQQE is een enkelfase, niet-zelfaanzuigende centrifugaalpomp met 90 kW motorvermogen. Ontworpen voor efficiënte waterverplaatsing met een opvoerhoogte van 32,9 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 90 kW |
| Debiet | 13100 l/min |
| Afzuighoogte | 32,9 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y v V |
| Kop | 32,9 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30.944,16 excl. BTW
/ stuk
€ 37.442,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
