Referenties
Grundfos:NK150-315.2/294A2F1AE-SBQQE
Rubix:A0111614
Fabrikant:99001708
EAN:5712604993866

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK150-315.2/294A2F1AE-SBQQE
Grundfos NK150-315.2/294A2F1AE-SBQQE: niet-zelfaanzuigende single-stage eindaanzuigpomp met 37 kW. Debiet 436,4 m³/h en opvoerhoogte 24,21 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 37 kW |
| Debiet | 7273,3 l/min |
| Afzuighoogte | 24,21 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-415 v 3ph 50 hz V |
| Kop | 24,21 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19.387,26 excl. BTW
/ stuk
€ 23.458,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
