Referenties
Grundfos:TPD 80-120/2-AI-F-A-BQQE 1X230 50Hz
Rubix:A0109047
Fabrikant:98958037
EAN:5712604245040

Productdetails : GRUNDFOS POMP TPD 80-120/2-AI-F-A-BQQE 1X230 50Hz
Grundfos TPD 80-120/2 is een in-line circulatiepomp met twin-head uitvoering. Ontworpen voor verwarming en koeling met 1x230 V en 50 Hz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 3 kW |
| Debiet | 708,3 l/min |
| Afzuighoogte | 12 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 220-230/240 V |
| Kop | 7,91 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.567,84 excl. BTW
/ stuk
€ 7.947,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
