Referenties
Grundfos:NK150-315/275A2F1AE-SBQQE
Rubix:A0111610
Fabrikant:98698281
EAN:5712600093492

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK150-315/275A2F1AE-SBQQE
Grundfos NK 150-315/275 A2F1AE-SBQQE is een 1-traps eindzuig, langsgekoppelde pomp (EN 733) met 37 kW motor en 20,5 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 37 kW |
| Debiet | 7683,3 l/min |
| Afzuighoogte | 20,5 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-415 V |
| Kop | 20,5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19.891,14 excl. BTW
/ stuk
€ 24.068,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
