Referenties
Grundfos:NKE 40-125/105S2A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111156
Fabrikant:99539504
EAN:5713830748909

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 40-125/105S2A1F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 40-125/105 is een variabel-toeren norm-/fundatiepomp (enkeltraps, end-suction) voor open of gesloten regeling. Motor: 380-480/500 V 3~.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 63,25 l/min |
| Afzuighoogte | 105 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-480/500 V |
| Kop | 105 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.743,24 excl. BTW
/ stuk
€ 8.159,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
