Referenties
Grundfos:NK32-200/206A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111532
Fabrikant:98972359
EAN:5712604483701

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK32-200/206A1F2AE-SBQQE
Grundfos NK 32-200/206 A1F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp voor dunne, schone of licht verontreinigde vloeistoffen (water).
Toepassingen
Water Treatment Fertigatio Chemigation &Dosing;Controls & Digital Groundwater Management Drip;Micro Spray & Soaker;Hose Irrigation Frost protection;Rotor & spray irrigation;Livestock & Wildlife Watering ;Livestock watering with solar solutions;Pivot & Lateral Irrigation;Agriculture solar solutions;Solar boosting and water supply solutions;Ground water transfer;HVAC: Air Conditioning;HVAC: Heating;Plumbing: Pressure Boosting;;District cooling;District heating;Drinking water treatment;Cooling;Desalination;Industrial heating;Machining;Process liquids transfer;Industrial process water treatment;Wash and clean;Industrial water supply & transfer;Industrial wastewater treatment & reuse;Municipal solar solutions;Solar Controls & Digital Water Management;Municipal surface water;Community solar solutions;Municipal solar solutions;Municipal water transportation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 560,3 l/min |
| Afzuighoogte | 46,12 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d/660-690y V |
| Kop | 46,12 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.297,47 excl. BTW
/ stuk
€ 6.409,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
