Referenties
Grundfos:NK32-250/219A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111522
Fabrikant:98973431
EAN:5712604505113


Technische samenvatting
| Vermogen | 7,5 kW |
|---|---|
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
Productdetails : GRUNDFOS POMP NK32-250/219A2F2AE-SBQQE
Grundfos genormaliseerde NK-eind-aanzuig pomp voor water: 7,5 kW, 50 Hz en 3x380-415D/660-690Y. Niet-zelfaanzuigend, single stage ontwerp.
Toepassingen
Water Treatment Fertigatio Chemigation &Dosing;Controls & Digital Groundwater Management Drip;Micro Spray & Soaker;Hose Irrigation Frost protection;Rotor & spray irrigation;Livestock & Wildlife Watering ;Livestock watering with solar solutions;Pivot & Lateral Irrigation;Agriculture solar solutions;Solar boosting and water supply solutions;Ground water transfer;HVAC: Air Conditioning;HVAC: Heating;Plumbing: Pressure Boosting;;District cooling;District heating;Drinking water treatment;Cooling;Desalination;Industrial heating;Machining;Process liquids transfer;Industrial process water treatment;Wash and clean;Industrial water supply & transfer;Industrial wastewater treatment & reuse;Municipal solar solutions;Solar Controls & Digital Water Management;Municipal surface water;Community solar solutions;Municipal solar solutions;Municipal water transportation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-415d / 660-690y V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.403,14 excl. BTW
/ stuk
€ 7.747,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen