Referenties
Grundfos:CRN45-8 A-F-G-E-HQQE 30kW 3x400/690 50Hz
Rubix:A0109673
Fabrikant:96123131
EAN:5700396691763

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRN45-8 A-F-G-E-HQQE 30kW 3x400/690 50Hz
Verticale meertraps centrifugaalpomp van Grundfos uit de CRN45-8-reeks (HQQE). 30 kW motorvermogen, 45 m³/h debiet en 163,7 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 30 kW |
| Debiet | 750 l/min |
| Afzuighoogte | 163,7 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 163,7 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19.713,30 excl. BTW
/ stuk
€ 23.853,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
