Referenties
Grundfos:NK 40-250/230A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111475
Fabrikant:98052630
EAN:5710628155451

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK 40-250/230A2F2AE-SBQQE
Niet-zelfaanzuigende, enkeltraps centrifugaalpomp Grundfos NK 40-250/230 (A2F2AE-SBQQE) voor dunne, schone of licht verontreinigde vloeistoffen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 15 kW |
| Debiet | 959,83 l/min |
| Afzuighoogte | 60,94 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d/660-690y V |
| Kop | 60,94 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.233,63 excl. BTW
/ stuk
€ 9.962,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
