Referenties
Grundfos:NK65-250/223A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111369
Fabrikant:98972823
EAN:5712604492963

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK65-250/223A2F2AE-SBQQE
Grundfos NK eindzuig centrifugaalpomp met 30 kW en 2050 l/min bij 59,5 m opvoerhoogte. 3~ 380-420 V, eentraps.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 30 kW |
| Debiet | 2050 l/min |
| Afzuighoogte | 59,5 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 59,5 m |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.894,30 excl. BTW
/ stuk
€ 15.602,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
