Referenties
Grundfos:NK40-160/177A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111493
Fabrikant:98431476
EAN:5711494898855

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK40-160/177A2F2AE-SBQQE
Grundfos NK 40-160/177 A2F2AE-SBQQE niet-zelfaanzuigende single-stage centrifugaalpomp met 11 kW. Debiet 50,49 m³/h en kop 39,16 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 11 kW |
| Debiet | 841,5 l/min |
| Afzuighoogte | 39,16 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d/660-690y V |
| Kop | 39,16 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.685,17 excl. BTW
/ stuk
€ 8.089,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
