Referenties
Grundfos:CRNE5-5 A-P-G-E-HQQE 3x380-500 60Hz
Rubix:A0109468
Fabrikant:98390144
EAN:5711494191376

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRNE5-5 A-P-G-E-HQQE 3x380-500 60Hz
Grundfos CRNE 5-5 verticale multistage centrifugaalpomp (5 trappen) met geïntegreerde frequentieregeling. Geschikt voor 3 x 380-500 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 115 l/min |
| Afzuighoogte | 51,5 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | nominale opvoerhoogte: 36,5 m; max. opvoerhoogte: 51,5 m. |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.525,89 excl. BTW
/ stuk
€ 4.266,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
