Referenties
Grundfos:NK40-200/217A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111481
Fabrikant:98973575
EAN:5712604508329

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK40-200/217A2F2AE-SBQQE
Eindaanzuigende Grundfos NK 40-200/217A2F2AE-SBQQE (98973575) enkeltraps pomp voor 380-415 V. Max. 100 m en -25 tot +140 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 2836 l/min |
| Afzuighoogte | 100 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-415 V |
| Kop | max. 100 m |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.516,95 excl. BTW
/ stuk
€ 5.465,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
