Referenties
Grundfos:CRI1S-9 A-FGJ-I-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:A0110187
Fabrikant:96527557
EAN:5700397072325

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRI1S-9 A-FGJ-I-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Grundfos CRI1S-9 A-FGJ-I-E-HQQE is een verticale in-line meertraps centrifugaalpomp (niet-zelfaanzuigend) voor water. Vermogen 0,37 kW.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,37 kW |
| Debiet | 15 l/min |
| Afzuighoogte | 36,3 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x230/400 V |
| Kop | 36,3 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.534,77 excl. BTW
/ stuk
€ 1.857,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
