Referenties
Grundfos:NK65-200/177A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111380
Fabrikant:98973516
EAN:5712604507124

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK65-200/177A2F2AE-SBQQE
GRUNDFOS NK65-200/177A2F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp (15 kW) voor dunne, schone of licht vervuilde vloeistoffen. Debiet bij nominale bedrijfsgegevens: 94,47 m³/h; opvoerhoogte: 37,36 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 15 kW |
| Debiet | 1574,5 l/min |
| Afzuighoogte | 37,36 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415 (d) / 660-690 (y) V |
| Kop | 37,36 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.372,85 excl. BTW
/ stuk
€ 10.131,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
