Referenties
Grundfos:NKE32-125/142A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111249
Fabrikant:99105881
EAN:5712606861309

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE32-125/142A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE32-125/142 A2F2AE-SBQQE is een eentraps eindzuigpomp voor water. Met een 3 kW IE5-motor en een opvoerhoogte van 23,42 m is hij geschikt binnen -25 tot 120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 3 kW |
| Debiet | 466,83 l/min |
| Afzuighoogte | 23,42 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 23,42 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.033,14 excl. BTW
/ stuk
€ 8.510,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
