Referenties
Grundfos:NK65-250/269A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111362
Fabrikant:98972830
EAN:5712604493106

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK65-250/269A2F2AE-SBQQE
Grundfos NK65-250/269 A2F2AE-SBQQE is een eentraps eindzuigpomp met 55 kW motor. Met 2622 l/min en 89,56 m opvoerhoogte geschikt voor watertransport.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 55 kW |
| Debiet | 2622 l/min |
| Afzuighoogte | 89,56 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 89,56 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19.114,21 excl. BTW
/ stuk
€ 23.128,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
