Referenties
Grundfos:NK65-315/272A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111358
Fabrikant:98972834
EAN:5712604493199

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK65-315/272A2F2AE-SBQQE
Grundfos NK 65-315/272 A2F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp voor water en licht verontreinigde vloeistoffen. Vermogen 55 kW met een nominale opvoerhoogte van 92,08 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 55 kW |
| Debiet | 2401,67 l/min |
| Afzuighoogte | 92,08 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420 / 660-725 V |
| Kop | 92,08 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19.948,62 excl. BTW
/ stuk
€ 24.137,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
