Referenties
Grundfos:NK 80-200/214A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111331
Fabrikant:98144818
EAN:5711490431919

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK 80-200/214A2F2AE-SBQQE
Grundfos NK 80-200/214 is een niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp voor schoon tot licht vervuild water. 5,5 kW, 105,1 m³/h en 13,87 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Debiet | 1751,7 l/min |
| Afzuighoogte | 13,87 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3x380-420d/660-725y V |
| Kop | 13,87 m (rated head) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.074,08 excl. BTW
/ stuk
€ 8.559,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
