Referenties
Grundfos:NK80-315/334A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111313
Fabrikant:98972337
EAN:5712604483152

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK80-315/334A2F2AE-SBQQE
Grundfos NK 80-315/334 A2F2AE-SBQQE: single-stage end-suction pomp met 22 kW. Rated flow 147 m³/h en head 35,56 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 22 kW |
| Debiet | 2450 l/min |
| Afzuighoogte | 35,56 m |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-415 V |
| Kop | 35,56 m (rated head) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.680,86 excl. BTW
/ stuk
€ 14.133,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
