Referenties
Grundfos:NK65-160/149A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111390
Fabrikant:98971961
EAN:5712604475737

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK65-160/149A1F2AE-SBQQE
Grundfos NK 65-160/149 A1F2AE-SBQQE: niet-zelfaanzuigende eentraps end-suction pomp. 1,1 kW, 866,7 l/min en 5,7 m. Temperatuurbereik -25..120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,1 kW |
| Debiet | 866,7 l/min |
| Afzuighoogte | 5,7 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-420y v V |
| Kop | 5,7 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.057,98 excl. BTW
/ stuk
€ 4.910,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
