Referenties
Grundfos:NKE125-200/196-180 EUPA2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111281
Fabrikant:99099234
EAN:5712606739523

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE125-200/196-180 EUPA2F2AE-SBQQE
Eéntraps eindaanzuigende pomp NKE van Grundfos met ingebouwde frequentieomvormer. Vermogen 7,5 kW en 3×380–500 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 4133,33 l/min |
| Afzuighoogte | 8,8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 8,8 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.779,61 excl. BTW
/ stuk
€ 15.463,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
