Referenties
Grundfos:TPD 50-830/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Rubix:A0109083
Fabrikant:96087256
EAN:5700395312225

Productdetails : GRUNDFOS POMP TPD 50-830/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Grundfos TPD 50-830/2 (96087256) inline twin-head centrifugaalpomp voor verwarming/koeling. 18,5 kW, 861,7 l/min en max. 83,0 m. 3x400V/50Hz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 18,5 kW |
| Debiet | 861,7 l/min |
| Afzuighoogte | 66,3 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d/660-690y V |
| Kop | 66,3 m (rated head); max. 83,0 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16.374,44 excl. BTW
/ stuk
€ 19.813,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
