Referenties
Grundfos:NKE 32-160/173S2A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111219
Fabrikant:99539430
EAN:5713830747926


Technische samenvatting
| Vermogen | 0,75 kW |
|---|---|
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 32-160/173S2A1F2AE-SBQQE
Langgekoppelde eindzuigpomp Grundfos NKE met geïntegreerde permanent magneet motor en variabele snelheid. Geschikt voor warm en proceswater.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,75 kW |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-415 V |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.465,54 excl. BTW
/ stuk
€ 7.823,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen