Referenties
Grundfos:NKE 32-200.1/188S2A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111211
Fabrikant:99539657
EAN:5713830751961

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 32-200.1/188S2A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 32-200.1/188 is een niet-zelfaanzuigende, enkeltraps centrifugaalpomp voor water en licht verontreinigde vloeistoffen, met ingebouwde frequentieregeling en differentiële druksensor.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 4 kW |
| Debiet | 333,5 l/min |
| Afzuighoogte | 34,82 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 34,82 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.023,21 excl. BTW
/ stuk
€ 10.918,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
