Referenties
Grundfos:NKE 40-125/139S2A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111147
Fabrikant:99539665
EAN:5713830752128

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 40-125/139S2A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 40-125/139 SBQQE, variabel toerental long-coupled end-suctionpomp. Debiet 44,1 m³/h (≈735 l/min) en kop tot 21,4 m. -25 tot 120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 4 kW |
| Debiet | 735 l/min |
| Afzuighoogte | 21,4 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | 21,4 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.884,79 excl. BTW
/ stuk
€ 10.750,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
