Referenties
Grundfos:NKE 32-200/197S2A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111188
Fabrikant:99539636
EAN:5713830751541

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 32-200/197S2A2F2AE-SBQQE
Normfundatiepomp Grundfos NKE 32-200/197S2A2F2AE-SBQQE met 0,75 kW en 380-500 V. Max. 16,6 m³/h en 13 m opvoerhoogte (IP55).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,75 kW |
| Debiet | 277 l/min |
| Afzuighoogte | 13 m |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380 - 500 V |
| Kop | 13 m (max. opvoerhoogte) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.028,78 excl. BTW
/ stuk
€ 8.504,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
