Referenties
Grundfos:NKE32-160/139A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111234
Fabrikant:98990866
EAN:5712604804902

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE32-160/139A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 32-160/139A2F2AE-SBQQE is een variabel-toerental enkeltraps eind-aanzuig pomp met 2,2 kW, 23,1 m³/u en 19,9 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 385 l/min |
| Afzuighoogte | 19,9 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 19,9 m |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.549,98 excl. BTW
/ stuk
€ 7.925,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
