Referenties
Grundfos:NKE 40-125/142S2A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111145
Fabrikant:99539666
EAN:5713830752142

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 40-125/142S2A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 40-125/142 (S2A2F2AE-SBQQE) is een niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp met ingebouwde frequentieregelaar. Ontworpen voor efficiënte regeling in watercircuits.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Debiet | 758,7 l/min |
| Afzuighoogte | 22,22 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 22,22 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.635,20 excl. BTW
/ stuk
€ 11.658,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
