Referenties
Grundfos:TPD 40-100/4-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Rubix:A0112650
Fabrikant:96086901
EAN:5700395308570

Productdetails : GRUNDFOS POMP TPD 40-100/4-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Grundfos TPD pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal twin-head pumps with mechanical shaft seal and primally for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TPD 40-100/4 is een single-stage in-line twin-head pomp voor de distributie van water. Geschikt voor 400Y/50 Hz met een vermogen van 0,55 kW en opvoerhoogte tot 103 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,55 kW |
| Debiet | 901,7 l/min |
| Afzuighoogte | 103 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 400 V |
| Kop | 103 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.507,38 excl. BTW
/ stuk
€ 5.453,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
