Referenties
Grundfos:NKE 40-250/260S2A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111096
Fabrikant:99539685
EAN:5713830752524


Technische samenvatting
| Vermogen | 3 kW |
|---|---|
| Afzuighoogte | 260 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 40-250/260S2A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 40-250/260 normpomp met 3 kW variabele snelheid (1450 rpm, 4-polig) voor end suction en single stage toepassingen. Transducerbereik 0-2,5 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 3 kW |
| Afzuighoogte | 260 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-480/500 V |
| Kop | 0 - 2,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.988,38 excl. BTW
/ stuk
€ 10.875,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen